Wkrętaki „Stainless” do śrub Phillips, z grotem ze stali stopowej, wielkość gniazda krzyżowego: 2

Nr art.: 668280 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
72 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub Phillips (PH)
Długość całkowita L 205 mm
Długość grotu l1 100 mm
Materiał stal stopowa
Oznaczenie producenta 3350 PH
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Długość uchwytu 105 mm
Ochrona przed stoczeniem tak
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH2
Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) Chropowata końcówka dzięki obróbce laserowej
średnica ostrza 6 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia gładkie
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 668280 2
EAN / GTIN 4013288107411
Numer producenta 05032022001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform , z tworzywa odpornego na uderzenia, z miękkimi wkładkami , ułatwia przenoszenie momentu obrotowego i chroni dłoń przed odciskami.
Grot Wera Lasertip ze stali stopowej, z końcówką o małej chropowatości (od wielk. 1).