Csavarhúzó Phillips-hez, „Stainless”, nemesacél pengével 1

Cikkszám: 668280 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 3350 PH
Kereszthorony méret 1
Alapanyag Nemesacél, INOX
Csavar ⌀-höz 2,1 − 3 mm
Pengehossz 80 mm
Teljes hossz 178 mm
Profil Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 668280 1
EAN / GTIN 4013288107404
Gyártó száma 05032021001

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél ütésálló műanyagból, beépített puha zónákkal, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezet és a kart.
Nemesacél Wera Lasertip penge microérdesített heggyel (1-es mérettől).