Şurubelniţă „Stainless” pentru Phillips, cu tijă din oţel superior, Mărimea fantei în cruce: 1

Cod articol.: 668280 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH)
Lungimea totală L 178 mm
Lungimea lamei l1 80 mm
Material oţel superior
Denumirea producătorului 3350 PH
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Lungimea mânerului 98 mm
Protecţie împotriva rulării da
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) PH1
Particularitate, Pentru șuruburi Phillips (PH) Vârf degroșat cu laser
Diametrul lamei 4,5 mm
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă lustruit
Set nu
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 668280 1
EAN / GTIN 4013288107404
Număr producător 05032021001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mânerul Kraftform din material plastic rezistent la şocuri cu zone moi integrate înlesneşte transmiterea momentului de torsiune şi protejează, astfel, mâna şi braţul.
Tijă Wera Lasertip din oţel superior cu vârf de antrenare cu suprafaţă rugoasă (de la Ref. 1).