Skruvdragare ”Stainless” för Phillips, med klinga av rostfritt stål 1

Art-nr: 668280 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
86 styck i lager
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 3350 PH
krysspårstorlek 1
Material Rostfritt stål, INOX
för skruv-⌀ 2,1 − 3 mm
klinglängd 80 mm
totallängd 178 mm
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 668280 1
EAN/GTIN 4013288107404
Tillverkarens nummer 05032021001

Benämning

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast med integrerade mjukzoner gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.
Wera Lasertip-klinga av rostfritt stål med mikromatt mejselspets (fr.o.m. storlek 1).