Wkrętaki do śrub Phillips, z grotem o przekroju okrągłym, wielkość gniazda krzyżowego: 0

Nr art.: 668260 0
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
552 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 350 PH
wielkość gniazda krzyżowego 0
do śrub o ⌀ do 2 mm
długość grotu 60 mm
długość całkowita 141 mm
końcówka grotu czarna
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 668260 0
EAN / GTIN 4013288003591
Numer producenta 05008705001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform® z tworzywa sztucznego o dużej udarności,
z miękkimi wkładkami, ułatwia przenoszenie momentu
obrotowego i chroni dłoń oraz ramię.
Grot Wera Lasertip ze specjalnej stali wysokostopowej z mikroszorstką końcówką, niklowaną chemicznie. (rozm. 0; 1S; 2S bez Lasertip, z czernioną końcówką).