Odvijač za Phillips, s cilindričnim oštricom od čelika, veličina: 0

Artikl br.: 668260 0
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
504 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 350 PH
Veličina križnog proreza 0
za ⌀ vijka do 2 mm
Duljina cilindričnog dijela 60 mm
ukupna duljina 141 mm
Vrh oštrice crna
Profil progona Odvijač za Phillips
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 668260 0
EAN / GTIN 4013288003591
Broj proizvođača 05008705001
Proizvođač/odgovorna osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Držak Kraftform od plastike otporne na udarac s integriranim mekanim zonama olakšava prijenos zakretnog momenta te tako djeluje poštedno na ruke i šake.
Oštrica Wera Lasertip od visokolegiranog specijalnog čelika s mikrohrapavim pogonjenim šiljkom, kemijski obložen niklom. (Vel. 0; 1S; 2S bez Lasertipa, s crnim pogonjenim šiljkom).