Wkrętaki do śrub Phillips, z uchwytem „multicraft”, wielkość gniazda krzyżowego: 3

Nr art.: 668100 3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub Phillips (PH)
Długość całkowita L 270 mm
Długość grotu l1 150 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Seria multicraft
6-kąt do wspomagania kluczem tak
Rozwartość klucza do wspomagania kluczem SW 13 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH3
Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) Końcówka czerniona
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 668100 3
EAN / GTIN 7610733086658
Numer producenta PB 6193.3-150

Opis

Wykonanie:

Uchwyt „multicraft” z przezroczystego tworzywa sztucznego o dużej udarności (bez zawartości kadmu), zapewnia dobrą przyczepność nawet w dłoniach zanieczyszczonych olejem. Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.
Z 6-kątnym pogrubieniem do wspomagania kluczem.