Wkrętaki do śrub Phillips, z uchwytem „multicraft”, wielkość gniazda krzyżowego: 1

Nr art.: 668100 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
633 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub Phillips (PH)
Długość całkowita L 180 mm
Długość grotu l1 80 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Seria multicraft
6-kąt do wspomagania kluczem nie
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH1
Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) Końcówka czerniona
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 668100 1
EAN / GTIN 7610733086634
Numer producenta PB 6190.1-80

Opis

Wykonanie:

Uchwyt „multicraft” z przezroczystego tworzywa sztucznego o dużej udarności (bez zawartości kadmu), zapewnia dobrą przyczepność nawet w dłoniach zanieczyszczonych olejem. Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.