Csavarhúzó Phillips-hez erős „multicraft” nyéllel 3

Cikkszám: 668100 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat multicraft
Kereszthorony méret 3
Csavar ⌀-höz 5,3 − 7,2 mm
Pengehossz 150 mm
Teljes hossz 270 mm
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez 13 mm
Profil Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 668100 3
EAN / GTIN 7610733086658
Gyártó száma 6193.3-150

Leírás

Kivitel:

„multicraft” erős nyél áttetsző, ütésálló műanyagból (kadmiummentes), különösen jó fogású, még olajos kézzel is. Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.
6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez.