Şurubelniţă pentru Phillips, cu mâner de forţă „multicraft”, Mărimea fantei în cruce: 3

Cod articol.: 668100 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH)
Lungimea totală L 270 mm
Lungimea lamei l1 150 mm
Material oțel special / aliaj special
Serie multicraft
Hexagon pentru acţionare cu cheie da
Deschidere cheie SW 13 mm
Proprietăți mâner Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) PH3
Particularitate, Pentru șuruburi Phillips (PH) Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă cromat; nichelat
Set/ garnitură nu
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 668100 3
EAN / GTIN 7610733086658
Număr producător PB 6193.3-150

Descriere

Execuţie:

Mâner „multicraft” din plastic transparent, rezistent la şocuri (fără cadmiu), deosebit de aderent, chiar şi cu mâini uleioase. Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.
Cu profil hexagonal pentru suport de cheie.