Skruetrækker til Phillipsskruer, med „multicraft”-kraftskaft, Krydskærvstørrelse: 3

Art.-nr.: 668100 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager

Vælg variant og styktal

Krydskærvstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie multicraft
Sekskant til nøglehjælp ja
Nøglestørrelse 13 mm
Klingelængde 150 mm
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker
Grebstype standardgreb
Størrelse, udgang, til Phillips-skruer (PH) PH3
Bemærk, til Phillips-skruer (PH) sort spids
Produkttype skruetrækker
Materiale specialstål / speciallegering
Overflade forkromet; forniklet
Samlet længde 270 mm
Set nej
Drev greb
Udgang til Phillips-skruer (PH)
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 668100 3
EAN/GTIN 7610733086658
Producentnummer 6193.3-150

Betegnelse

Udførelse:

″multicraft″-skaft af slagfast plast (cadmiumfrit), ekstra håndterligt, selv med olierede hænder. Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser.
Med sekskantet ansats som nøglehjælp.