Safety pin d 3 mm

Nr art.: 6654950
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Średnica d1 d1 3 mm
Długość całkowita L 20 mm
Rodzaj produktu Kołek zabezpieczający

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6654950
EAN / GTIN 4010886665497
Numer producenta 6654950
Numer L L60160 4965
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Safety pin d 3 mm

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • diameter 1 [mm]: 3,0
  • Fuse: Locking ring and pin
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 20 mm
  • VDE certified: no