Låsestift d 3 mm til 10-14 mm

Art.-nr.: 6654950
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sikringsstift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6654950
EAN/GTIN 4010886665497
Producentnummer 6654950

Betegnelse

Beskrivelse:

Låsestift d 3 mm til 10-14 mm

Egenskab:

  • diameter 1 [mm]: 3,0
  • Samlet længde [mm]: 20 mm
  • Sikring: Låsering og stift
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen