Blokirni zatič d 3 mm za 10-14 mm

Št. art.: 6654950
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Premer d1 3 mm
Skupna dolžina 20 mm
Vrsta izdelka varnostni zatič

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6654950
EAN/GTIN 4010886665497
Številka proizvajalca 6654950
L-število L60160 4965
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Blokirni zatič d 3 mm za 10-14 mm

Lastnosti:

  • premer 1 [mm]: 3,0
  • Skupna dolžina [mm]: 20 mm
  • Varovalka: Blokirni obroč in zatič
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez