• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Pojistný kolík d 3 mm pro 10-14 mm

Artiklové číslo: 6654950

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Průměr d1 3 mm
Celková délka L 20 mm
Druh produktu Pojistný kolík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6654950
EAN / GTIN 4010886665497
Číslo výrobce 6654950
L-číslo L60160 4965
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pojistný kolík d 3 mm pro 10-14 mm

Charakteristika:

  • průměr 1 [mm]: 3,0
  • Celková délka [mm]: 20 mm
  • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez