Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Próbniki napięcia, jakość specjalna, Szerokość ostrza: 3,5mm

Nr art.: 665022 3,5
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość ostrza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon do wkrętów płaskich
Do kontroli napięcia tak
Długość całkowita L 175 mm
Długość grotu l1 75 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Maks. napięcie kontrolne 250 V
Oznaczenie producenta Spannungsprüfer Sonderqualität
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kolor Brązowy; Żółty; Złoty; Srebrna
Min. napięcie kontrolne 220 V
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rodzaj produktu Wkrętaki
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 665022 3,5
EAN / GTIN 7610733298945
Numer producenta 175.1-75 N

Opis

Wykonanie:

Izolowane aż po ostrza uchwyt z klipsem.
Wysokiej jakości ostrze, rozm. 3,5 bez klipsa. zakres kontroli napięcia 220 − 250 V.

Wskazówka:

Próbniki te odpowiadają przepisom bezpieczeństwa wg normy VDE 0680/6. Dlatego lampki próbników napięcia nie mogą być wymieniane.