Alternativartikel:

Spannungsprüfer Sonderqualität, Schneidenbreite: 3,5mm

Artikel-Nr.: 665022 3,5
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Schlitz (SL)
geeignet für Spannungsprüfung ja
Länge gesamt L 175 mm
Länge Klinge l1 75 mm
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Prüfspannung max. 250 V
Herstellerbezeichnung Spannungsprüfer Sonderqualität
Verpackung lose
Güte- und Prüfsiegel VDE
Farbe braun; gelb; gold; silber
Prüfspannung min. 220 V
Eigenschaften Griff ergonomisch
Art Griff Standardgriff
Produktart Schraubendreher
Antrieb Griff
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 665022 3,5
EAN / GTIN 7610733298945
Herstellernummer 175.1-75 N

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffheft mit isolierter Schraubendreherklinge und Ansteckclip.
Hochwertige Klinge, Gr. 3,5 ohne Ansteckclip. Prüfbereich 220 − 250 V.

Hinweis:

Diese Spannungsprüfer entsprechen den Sicherheitsbestimmungen nach VDE 0680/6. Glimmlämpchen können daher nicht ausgetauscht werden.