{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro ploché šrouby (SL) | |
| Vhodné pro zkoušku napětí | ano | |
| Celková délka L | 175 mm | |
| Délka čepele l1 | 75 mm | |
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Prüfspannung max. | 250 V | |
| Označení výrobce | Spannungsprüfer Sonderqualität | |
| Obal | volné | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Barva | Hnědá; Žlutá; Zlatá; Stříbrná | |
| Prüfspannung min. | 220 V | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 665022 3,5 | |
| EAN / GTIN | 7610733298945 | |
| Číslo výrobce | 175.1-75 N |