Hay una alternativa para este artículo

Comprobador de tensión de calidad especial, Anchura de filo: 3,5mm

Número de artículo: 665022 3,5
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos de ranura (SL)
Para comprobación de tensión sí
Longitud total L 175 mm
Longitud cuchilla l1 75 mm
Material acero especial / aleación especial
Prüfspannung max. 250 V
Denominación del fabricante Spannungsprüfer Sonderqualität
Embalaje sueltos
Sello de calidad y comprobación VDE
Color marrón; amarillo; dorado; plateado
Prüfspannung min. 220 V
Características del mango Forma ergonómica
Tipo de asa Mango estándar
Tipo de producto Destornilladores
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 665022 3,5
EAN / GTIN 7610733298945
Número del fabricante 175.1-75 N

Descripción

Ejecución:

Mango de plástico, con varilla de destornillador aislada y clip de sujeción.
Varilla de alta calidad, tam. 3,5 sin clip de sujeción. Intervalo de comprobación 220 − 250 V.

Nota:

Estos comprobadores de tensión cumplen las disposiciones de seguridad conforme a VDE 0680/6. Por tanto, no se pueden intercambiar las lámparas luminiscentes.