• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Szczypce do odważników wyważających koła ∙ Długość: 245 mm

Nr art.: 665-1
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
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce nieokreślone
Materiał stal
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Norma DIN ISO 5743
Długość całkowita 245 mm
Masa całkowita 340 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 665-1
EAN / GTIN 4000896029228
Numer producenta 665-1
Numer L L60140 2404
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Fastening, loosening and cutting off balance weights, as well as expanding and compressing the retaining springs
  • Plastic head on the hammer side
  • Especially for lacquered weights
  • Surface: chrome-plated
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 245 mm
  • Net weight: 0.34 kg