• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Kleště na vyvažovací závaží

Artiklové číslo: 665-1

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kleště nespecifikované
Materiál Ocel
Povrch chromované
Výrobní proces Kované
Norma DIN ISO 5743
Celková délka 245 mm
Hmotnost celkem 340 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 665-1
EAN / GTIN 4000896029228
Číslo výrobce 665-1
L-číslo L60140 2404
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Připevňování, uvolňování a odřezávání vyvažovacích závaží, a také k roztahování a stlačování přítlačných pružin k sobě
  • Plastová hlava na straně kladiva
  • Zejména pro lakovaná závaží
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 245 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.34 kg