Pince à masses d'équilibrage ∙ 245 mm

Réf.: 665-1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Sommaire pièce unique
Type de produit pince non spécifiée
Matériau Acier
Surface avec chromage
Procédé de fabrication forgeage
Norme DIN ISO 5743
Longueur totale 245 mm
Poids total 340 g

Identification et classification

Référence article 665-1
EAN / GTIN 4000896029228
Réf. fabricant 665-1
Article hors catalogue L60140 2404
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Fixation, démontage et coupe des masses d’équilibrage, ainsi qu’écartement et jonction par pression des ressorts de maintien
  • Tête en matière plastique côté marteau
  • Surtout pour les masses peintes
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 245 mm
  • Poids net (kg): 0.34 kg