Pinza para pesas equilibradoras ∙ 245 mm

Número de artículo: 665-1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates sin especificar
Material Acero
Superficie cromado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado
Norma DIN ISO 5743
Longitud total 245 mm
Peso total 340 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 665-1
EAN / GTIN 4000896029228
Número del fabricante 665-1
Número L L60140 2404
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para fijar, aflojar y cortar pesas equilibradoras, así como para ensanchar y apretar arandelas de retención
  • Cabeza de plástico en el lado del martillo
  • Especialmente para contrapesos pintados
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 245 mm
  • Peso neto (kg): 0.34 kg

Productos adecuados