Atsuktuvas elektrikams su 3K-Haptoprene®rankena plokštiems varžtams SLIM geležtė, pilnai izoliuota VDE, Pjovimo briaunos plotis b: 2,5mm

Prekės Nr.: 662902 2,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 649 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunos plotis b (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Perdava varžtams su įpjova (SL)
Tinka įtampos matavimui ne
Bendras ilgis L 195 mm
Geležtės ilgis l1 100 mm
Geležtės plotis b 2,5 mm
Geležtės aukštis a 0,4 mm
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Standartas DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Patikrinta iki 1 000 V
Kokybės ir bandymo ženklas VDE
Spalva raudona
Rankenos savybės ergonomišk.; neslystant.
Produkto rūšis atsuktuvai
Rinkinys ne
Pavara rankena
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 662902 2,5
EAN / GTIN 4067263113379
Gamintojo numeris 662902 2,5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir geležtė izoliuotos iki 1000 V pagalDIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Ergonomiškos formos skersinė rankena su patogiu laikyti Haptoprene®paviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ir su šlapiomis arba tepaluotomis rankomis galima perduoti aukštus sūkio momentus. Geležtė iš chromo vanadžio plieno.

Su SLIM ašmenimis = mažesnis ašmenų ir izoliacijos skersmuo giliai esantiems varžtams ir spyruokliniams elementams (izoliacijos Ø = ašmenų Ø )
Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.

Paskirtis:

Darbams, kai įtampa siekia 1000 V.