{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | do wkrętów płaskich | |
| Do kontroli napięcia | nie | |
| Długość całkowita L | 195 mm | |
| Długość grotu l1 | 100 mm | |
| Szerokość ostrza b | 3,5 mm | |
| Grubość ostrza a | 0,6 mm | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Kolor | Czerwony | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 662902 3,5 | |
| EAN / GTIN | 4067263113393 | |
| Numer producenta | 662902 3,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |