• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

TYROLIT Accessories dry cutting saw blades 55x25x320 Sharpening plate tiles

Nr art.: 662791
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
Do ściernic o min. wielkości ziarna 80 µm
Rodzaj produktu Osełki kamienne
Uziarnienie 80
Długość 320 mm
Szerokość 25 mm
Wysokość 55 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 662791
EAN / GTIN 9003176627911
Numer producenta 662791
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • TYROLIT Accessories dry cutting saw blades 55x25x320 Sharpening plate tiles

Cecha szcz.:

  • Form: 90PS SHARPENING BLOCK
  • Specification : SP6
  • Dimension (B x C x L): 55 x 25 x 320 mm
  • Diameter: 55 mm
  • Thickness: 25 mm
  • Drill hole: 320 mm
  • Grain size: 80
  • Vs /max: 20 m/s
  • Material suitability: Material-independent
  • Tool for: Angle grinder & Cut-off machine

Materiał:

  • Material-independent
  • Material-independent

Pasuje do:

  • Angle grinder;Cut-off machine