• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sash desky TYROLIT speciálně pro dlaždicové pily DCT 55x25x320 mm SP6

Artiklové číslo: 662791
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Pro brusné kotouče s velikostí zrna min. 80 µm
Druh produktu Brus
Zrnitost 80
Délka 320 mm
Šířka 25 mm
Výška 55 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 662791
EAN / GTIN 9003176627911
Číslo výrobce 662791
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Brusné desky TYROLIT pro pily na dlaždice 55x25x320

Charakteristika:

  • Tvar: BRUSNÝ KOTOUČ 90PS
  • Vs/max: 20 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu
  • Produktová řada: Žádná linie kvality
  • Specifikace: SP6
  • Rozměr (Š x H x v ): 55 x 25 x 320 mm
  • Průměr: 55 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Otvor: 320 mm
  • Velikost zrna: 80
  • Nástroj pro: Úhlové brusky a elektrické frézy

Materiál:

  • Nezávisle na materiálu

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska;Řezný kotouč