• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Schärfplatten für Fliesensägen 55x25x320

Artikel-Nr.: 662791
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Technische Daten

Produktart Schärfstein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 662791
EAN / GTIN 9009016627912
Herstellernummer 662791
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • TYROLIT Schärfplatten für Fliesensägen 55x25x320

Merkmal:

  • Form: 90PS SCHÄRFPLATTE
  • Vs /max: 20 m/s
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig
  • Produktlinie: Keine Qualitätslinie
  • Spezifikation : SP6
  • Abmessung (B x C x L): 55 x 25 x 320 mm
  • Durchmesser: 55 mm
  • Stärke: 25 mm
  • Bohrung: 320 mm
  • Korngröße: 80
  • Werkzeug für: Winkelschleifer & Trennschleifer

Werkstoff:

  • Materialunabhängig

Passend für:

  • Winkelschleifer;Trennschleifer