• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

TYROLIT Toebehoren voor droogzagen 55x25x320

Artikelnummer: 662791
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schärfstein

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 662791
EAN/GTIN 9009016627912
Nummer fabrikant 662791
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • TYROLIT slijpplaten voor tegelzagen 55x25x320

Kenmerk:

  • Form: 90PS POLIJSTSTEEN
  • Specificatie : SP6
  • Afmeting (B x C x L): 55 x 25 x 320 mm
  • diameter: 55 mm
  • Sterkte: 25 mm
  • Boring: 320 mm
  • Korrelgrootte: 80
  • Vs /max: 20 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Onafhankelijk van materiaal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper & Motorslijper

Materiaal:

  • Onafhankelijk van materiaal
  • Onafhankelijk van materiaal

T.b.v.:

  • Haakse slijper;Motorslijper

Diensten en productadviseurs

Meld u aan