TYROLIT Plăcuțe de ascuțit special pentru ferăstraie pentru țiglă DCT 55x25x320 mm SP6

Cod articol.: 662791
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Pentru discuri abrazive cu granulaţii min. 80 µm
Tip produs Piatră de corectat
Granulaţie 80
Lungime 320 mm
Lăţime 25 mm
Înălţime 55 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 662791
EAN / GTIN 9003176627911
Număr producător 662791
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Plăci de ascuțit TYROLIT pentru ferăstraie de gresie 55x25x320

Caracteristică:

  • Formă: PLACĂ DE ASCUȚIRE 90PS
  • Vs /max: 20 m/s.
  • Adecvarea materialului: Material independent
  • Linie de produse: Fără linie de calitate
  • Specificație : SP6
  • Dimensiune (L x C x L): 55 x 25 x 320 mm
  • Diametru: 55 mm
  • Grosime: 25 mm
  • Orificiu: 320 mm
  • Dimensiunea boabelor: 80
  • Instrument pentru: polizor unghiular și tăietoare de putere

Material:

  • Independent de material

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular;Disc de tăiere