Distance module with small boxes

Nr art.: 6627120
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Storage shelf

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6627120
EAN / GTIN 4010886803967
Numer producenta 6627120
Numer L L60160 1893
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Module in sheet steel containing four practical transparent plastic boxes for small parts, lid easily removable, execution L without boxes
  • Sheet steel module with 4 practical transparent boxes, version L without boxes
  • Dimensions: W 475 x D 77 x H 40 mm

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Material: Sheet steel
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 40 mm
  • Total length [mm]: 77 mm
  • Total width [mm]: 475 mm
  • VDE certified: no