• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Módulo de distancia con cajas de piezas pequeñas

Número de artículo: 6627120
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 6627120
EAN / GTIN 4010886803967
Número del fabricante 6627120
Número L L60160 1893
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Módulo de chapa, equipado con 4 prácticas cajas transparentes para piezas pequeñas, con una tapa fácilmente extraíble, ejecución L sin cajas
Módulo de chapa de acero con 4 prácticas cajas transparentes, versión L sin cajas
Domensiones: AN 475 x P 77 x AL 40 mm

Característica:

  • Anchura total [mm]: 475 mm
  • Altura total [mm]: 40 mm
  • Longitud total [mm]: 77 mm
  • Material: Chapa de acero
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no