Afstandsmodul med småkasser, 475 x 77 x 40 mm

Art.-nr.: 6627120
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6627120
EAN/GTIN 4010886803967
Producentnummer 6627120

Betegnelse

Beskrivelse:

Til afbalancering og fastgørelse af værktøjsmoduler nr. 1500 ES i de store skuffer B 480 x L 400 mm på værktøjsvogne nr. 2004 og arbejdsborde nr. 1502, 1504, 1505 og 1506 XL
Modul af stålplade med 4 praktiske gennemsigtige bokse til små dele, med let aftageligt låg, version L uden bokse
Mål: B 475 x D 77 x H 40 mm

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 475 mm
  • Samlet højde [mm]: 40 mm
  • Samlet længde [mm]: 77 mm
  • Materiale: Stålplade
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen