Module de distance avec boîtes de petites pièces

Réf.: 6627120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plateau de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6627120
EAN / GTIN 4010886803967
Réf. fabricant 6627120

Description

Description:

Module en tôle d’acier avec quatre boîtes en plastique, version L sans boîtes
Module en tôle d'acier avec 4 boîtes transparentes pratiques, version L sans boîtes
Dimensions : L 475 x P 77 x H 40 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 475 mm
  • Hauteur totale [mm]: 40 mm
  • Longueur totale [mm]: 77 mm
  • Matériau: Tôle d'acier
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non