Standardskruetrækker „Stainless” til ligekærv, med Kraftform-skaft 8 mm

Art.-nr.: 662500 8
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
  • Materiale: Ædelstål, INOX

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 3334
Skærbredde b 8 mm
Skærtykkelse a 1,2 mm
Klingelængde 175 mm
Hel længde 287 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Materiale Ædelstål, INOX
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 662500 8
EAN/GTIN 4013288107374
Producentnummer 05032006001

Betegnelse

Udførelse:

Smedede klinger, hvor skærene er præcist afstemt til skruernes standardiserede skruekærve.
Kraftform®-skaftet af slagfast kunststof med integrerede bløde zoner letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.
Wera Lasertip-klinge af specialstål med konisk skær og mikroru spids (fra størrelse 3,5).

Norm:

DIN 5265 form A

Bemærk:

Den bedste standtid for standardskruetrækkere opnås, når skruerne anvendes til de respektive standardiserede skruekærve, som de passer nøjagtigt til (se tabeldelen). Ved at vælge den rigtige skruetrækkerstørrelse undgår man at beskadige skruekærvene.
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
    Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven