{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | ploché | |
| Celková délka L | 198 mm | |
| Délka čepele l1 | 100 mm | |
| Materiál | ušlechtilá ocel | |
| Norma | DIN 5265 | |
| Označení výrobce | 3335 | |
| Výrobní proces | kované | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Délka rukojeti | 98 mm | |
| Ochrana proti odvalení | ano | |
| Zvláštní znaky, ploché | Laserem zdrsněný hrot | |
| Průměr čepele | 4 mm | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 662500 4 | |
| EAN / GTIN | 4013288107343 | |
| Číslo výrobce | 05032003001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |