Mobile workbench

Nr art.: 6621780
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor RAL RAL 5017
Część opisana Obudowy
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Niebieskie Niebieski sygnałowy
Materiał Z blachy stalowej
Kolor niebieskie
Wys. całkowita 900 mm
Liczba korpusów 1 szt.
Pozycja korpusu strona lewa
Możliwość zamknięcia tak
Z centralnym zamkiem tak
Typ zamka Zamek patentowy
Szerokość płyty 1 100 mm
Głębokość płytki 652 mm
Grubość płyty 40 mm
Materiał płyty Buk
Wersja Multiplex
Kształt płytki prostokątny
Powierzchnia płyty powierzchnia nasączona całkowicie wchłoniętym olejem
Liczba kół/rolek 4 szt.
Rodzaj produktu stół warsztatowy
Regulacja wysokości nie
Szerokość całkowita 1 100 mm
Głębokość całkowita 652 mm
Maks. nośność 2 000 kg
Korpus tak
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6621780
EAN / GTIN 4010886662175
Numer producenta 6621780
Numer L L60160 5084
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Dimensions: H 900 x W 1100 x D 652 mm
  • 40 mm thick multiplex beech wood worktop, surface additionally protected by linseed oil varnish
  • Large usable storage space with shelf and door
  • Easy, safe movement with pull handle
  • Heel protection for your safety
  • Sheet steel, corrosion resistant and scratch-proof powder-coated, GEDORE blue
  • Drawers:
  • Central locking with cylinder lock
  • 5 wide drawers (W 480 x D 550 mm), extendable up to 505 mm, removeable
  • Each drawer with safety locking, single-hand operation
  • Ball-bearing guide rails
  • Can be individually equipped with lengthwise and crosswise dividers (can be ordered individually)
  • Load capacity per drawer 40 kg
  • GEDORE jumbo heavy-duty chassis:
  • Total load capacity 2000 kg, 500 kg when mobile
  • 4 GEDORE rollers with roller bearings with independent wheel suspension
  • Absolutely stable standing when lowered
  • Mobile due to hydraulic raising mechanism, just lift the pull handle
  • High floor clearance
  • Accessories:
  • 9 longitudinal (LT) and 9 transverse dividers (QT) made of galvanised sheet steel
  • Options:
  • Can be equipped with GEDORE tool modules (1500 ES/1500 CT)
  • Rear panel no. R 1504 L can be added
  • Special colours and designs available on request
  • Delivery without tools and accessories

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Colour: GEDORE blue, RAL 5017
  • Design: lowerable undercarriage
  • Dimension (L x W x H): 900 mm x 1.100 mm x 652 mm
  • Drawer type:
    • 3x type 1, h. = 79 mm
    • 1x type 2, h. = 160 mm
    • 1x type 3, h. = 180 mm
  • Dynamic load capacity [kg]: 500 kg
  • Individual pull-out stop: no
  • Load capacity of heavy-duty drawer [kg]: 60 kg
  • Load capacity per drawer [kg]: 40 kg
  • lockable: yes
  • Material: Sheet steel
  • Number of cross dividers: 2
  • Number of drawers: 5
  • Number of longitudinal dividers: 3
  • Number of shelves: yes
  • Number of wheels: 4
  • REACH registration available: no
  • Static load capacity [kg]: 2000 kg
  • Surface: powder-coated
  • Total height [mm]: 900 mm
  • Total length [mm]: 652 mm
  • Total width [mm]: 1.100 mm
  • VDE certified: no
  • Working height: 900
  • Worktop dimension [metric]: 1100 x 652 x 40 mm
  • Worktop thickness [mm]: 40 mm