Pracovní stůl na kolečkách 5 zásuvek 900 x 1100 x 652 mm

Artiklové číslo: 6621780
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Mobilní dílenský stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6621780
EAN / GTIN 4010886662175
Číslo výrobce 6621780
L-číslo L60160 5084
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Korpus:
Ocelový plech, práškově lakovaný proti korozi a poškrábání, barva GEDORE modrá
Rozměry: V 900 x Š 1100 x H 652 mm
Buková překližka multiplex o tloušťce 40 mm, povrch navíc chráněn lakem na lněný olej
Velký úložný prostor s policí a dvířky
Snadný a bezpečný pohyb díky výsuvné rukojeti
Bezpečnost díky ochraně pat osob
Šuplíky:
Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
5 širokých zásuvek (š. 480 x hl. 550 mm) s částečným výsuvem (505 mm), vyjímatelné
Bezpečnostní uzamykání každé zásuvky, ovládání jednou rukou
Kulíčkové vodicí lišty
Možnost přizpůsobení s podélnými a příčnými přepážkami (k dostání i jednotlivě)
Nosnost každé zásuvky 40 kg
Vozík GEDORE Jumbo pro vysoké zatížení:
Celková nosnost 2000 kg, v mobilním provozu 500 kg
4 kolečka GEDORE na válečkových ložiskách s nezávislým odpružením kol
Při spuštění naprosto stabilní
Mobilní díky hydraulicky tlumenému zvedacímu mechanismu, spouštěnému zvednutím nebo spuštěním tažné rukojeti
Velká světlá výška
Příslušenství:
9 podélných (LT) a 9 příčných (QT) přepážek z pozinkovaného ocelového plechu
Možnosti:
Optimálně vybaveno moduly nářadí GEDORE (č. 1) a č. 2. 1500 ES/1500 CT)
Rozšiřitelný zadním panelem č. R 1504 L
Speciální barvy a provedení na vyžádání
Dodání bez nářadí a příslušenství.

Charakteristika:

  • Rozměr (D x Š x V): 900 mm x 1.100 mm x 652 mm
  • Počet koleček: 4
  • Počet podélných děličů: 3
  • Počet příčných děličů: 2
  • Počet zásuvek: 5
  • Pracovní výška: 900
  • Rozměr pracovní desky [metrický]: 1100 x 652 x 40 mm
  • Tloušťka pracovní desky [mm]: 40 mm
  • Konstrukce: Spustitelný podvozek
  • Dynamická nosnost [kg]: 500 kg
  • Barva: GEDORE modrá, RAL 5017
  • Celková šířka [mm]: 1.100 mm
  • Celková výška [mm]: 900 mm
  • Celková délka [mm]: 652 mm
  • Materiál: Ocelový plech
  • Povrch: práškově lakovaný
  • Typ zásuvky:
    • 3x typ 1, v. = 79 mm
    • 1x typ 2, v. = 160 mm
    • 1x typ 3, v. = 180 mm
  • Statická nosnost [kg]: 2000 kg
  • Nosnost na zásuvku [kg]: 40 kg
  • Nosnost zásuvky s velkým zatížením [kg]: 60 kg
  • 1000 V izolovaný: bez
  • uzamykatelná: ano
  • Počet polic: ano
  • Samostatný výsuvný doraz: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez