Etabli mobile

Réf.: 6621780
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Couleur RAL RAL 5017
Pièce décrite Caissons
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, bleu Bleu signal
Matériau tôles d’acier
Couleur bleu
Hauteur totale 900 mm
Nombre de caissons 1 pc.
Position du caisson gauche
Possibilité de verrouillage oui
Verrouillage central oui
Type de serrure serrure à cylindre
Largeur plateau 1 100 mm
Profondeur plateau 652 mm
Epaisseur plateau 40 mm
Matériau plaque Hêtre
Exécution Multiplex
Forme plateau Rectangulaire
Surface plateau huilage sans résidus
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Type de produit établi
Réglage de la hauteur non
Largeur totale 1 100 mm
Profondeur totale 652 mm
Charge admissible max. 2 000 kg
Corps oui
Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible oui
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 6621780
EAN / GTIN 4010886662175
Réf. fabricant 6621780
Article hors catalogue L60160 5084
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Plateau multicouche en hêtre de 40 mm d'épaisseur, protection supplémentaire de la surface par un vernis à base d'huile de lin
Vaste espace de stockage avec tablette et porte
Facile à manoeuvrer avec poignée de traction
Sécurité des personnes et de l'environnement de travail grâce à la protection des talons
La sécurité par la protection des talons
5 tiroirs larges (larg. 480 x prof. 550 mm), ouverture jusqu'à 505 mm, extractibles
Verrouillage de sécurité par tiroir, commande à une seule main
Verrouillage de sécurité par tiroir, commande à une seule main
Capacité de charge par tiroir 40 kg
Chassis GEDORE jumbo, capacité de charge totale 2000 kg, en opération mobile 500 kg
Absolument stable lorsqu'il est abaissé
Mobile grâce à un mécanisme de levage à amortissement hydraulique, libération par élévation ou abaissement de la poignée de traction
Couleurs et versions spéciales sur demande

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L x l x H): 900 mm x 1.100 mm x 652 mm
  • Nombre de roues: 4
  • Nombre de séparateurs longitudinaux: 3
  • Nombre de séparateurs transversaux: 2
  • Nombre de tiroirs: 5
  • Hauteur de travail: 900
  • Dimensions du plan de travail: 1100 x 652 x 40 mm
  • Épaisseur du plan de travail: 40 mm
  • Version: châssis abaissable
  • Capacité de charge dynamique [kg]: 500 kg
  • Couleur: GEDORE bleu, RAL 5017
  • Largeur totale [mm]: 1.100 mm
  • Hauteur totale [mm]: 900 mm
  • Longueur totale [mm]: 652 mm
  • Matériau: Tôle d'acier
  • Surface: revêtu par poudre
  • Type de tiroir:
    • 3x type 1, H. = 79 mm
    • 1x type 2, H. = 160 mm
    • 1x type 3, H. = 180 mm
  • Capacité de charge statique [kg]: 2000 kg
  • Capacité de charge par tiroir [kg]: 40 kg
  • Capacité de charge du tiroir pour charges lourdes [kg]: 60 kg
  • 1000 V isolé: non
  • verrouillable: oui
  • Nombre d'étagères: oui
  • Blocage de l'ouverture individuelle: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non