Leírás:
Váz:
Acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék
Méretek: H 900 x B 1100 x T 652 mm
40 mm vastag multiplex bükk rétegelt lemez, felületét lenolajos lakkozással kiegészítőleg védi
Tágas tárolóhely polccal és ajtóval
Egyszerű, biztonságos mozgás a húzókarnak köszönhetően
Biztonság a sarkak védelmének köszönhetően a személyek számára
Szekrények:
Központi zárás hengerzárral
5 széles fiók (Sz 480 x M 550 mm) részleges kihúzással (505 mm), kivehető
Biztonságos zárás fiókonként, egykezes működtetés
Golyóscsapágyazott vezetősínek
Megfelelő hosszanti és keresztirányú elválasztókkal (egyenként is rendelhető)
Tartóképesség fiókonként 40 kg
GEDORE Jumbo nagy teherbírású kocsi:
Teljes teherbírás 2000 kg, mobil üzemben 500 kg
4 GEDORE görgőscsapágyazott görgők, független kerékfelfüggesztéssel
Süllyesztett állapotban abszolút stabil
Mobil a hidraulikusan csillapított emelőmechanizmusnak köszönhetően, amelyet a húzókar felemelése vagy leeresztése indít el
Nagy hasmagasság
Kiegészítők:
9 hosszirányú (LT) és 9 keresztirányú (QT) osztószerkezet horganyzott acéllemezből
Opciók:
Elhelyezkedés szerint felszerelhető GEDORE szerszámmodulokkal (No. 1500 ES/1500 CT)
R 1504 L hátsó panellel bővíthető
Speciális színek és változatok kérésre
Szerszámok és tartozékok nélkül szállítjuk.
Jellemző:
- Méret (H x B x H): 900 mm x 1.100 mm x 652 mm
- Kerekek száma: 4
- A hosszirányú osztók száma: 3
- Keresztirányú osztók száma: 2
- Fiókok száma: 5
- Munkamagasság: 900
- Munkalap mérete [metrikus]: 1100 x 652 x 40 mm
- Munkalap vastagsága [mm]: 40 mm
- Kialakítás: leereszthető futómű
- Dinamikus terhelhetőség [kg]: 500 kg
- Szín: GEDORE kék, RAL 5017
- Teljes szélesség [mm]: 1.100 mm
- Teljes magasság [mm]: 900 mm
- Teljes hossz [mm]: 652 mm
- Anyag: Acéllemez
- Felület: porszórtan bevonva
- Fiók típusa:
- 3x 1. típus, h. = 79 mm
- 1x 2. típus, h. = 160 mm
- 1x 3. típus, h. = 180 mm
- Statikus terhelhetőség [kg]: 2000 kg
- Teherbírás fiókonként [kg]: 40 kg
- Nagy teherbírású fiók terhelhetősége [kg]: 60 kg
- 1000 V szigetelt: nincs
- zárható: igen
- Polcok száma: igen
- Egyedi kihúzásgátló: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs