Wkrętaki płaskie do śrub o łbach ze znormalizowanymi rowkami, z uchwytem z tworzywa sztucznego, szerokość ostrza b: 10mm

Nr art.: 662000 10
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
102 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon do wkrętów płaskich
Długość całkowita L 300 mm
Długość grotu l1 180 mm
Szerokość ostrza b 10 mm
Grubość ostrza a 1,6 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Norma Zbliżone do DIN 5265
wymiar profilu 10 mm
Seria Classic
Kolor Czerwony
Wersja proste
6-kąt do wspomagania kluczem nie
Do kontroli napięcia nie
Metoda produkcji kute
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Ostrze stałe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozmiar gniazda wyjściowego, do wkrętów płaskich 6
Cechy szczególne, do wkrętów płaskich Końcówka czerniona
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana; wersja czerniona
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 662000 10
EAN / GTIN 7610733085798
Numer producenta PB 100.6-180

Opis

Wykonanie:

Groty kute, ostrza dokładnie dopasowanedo znormalizowanych rowków śrub.
Uchwyt „Classic” z przezroczystego, antyudarowego tworzywa sztucznego (bez zawartości kadmu). Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Z płaskorównoległym, odsadzonym ostrzem. Powierzchnia niklowana i chromowana, końcówka czerniona.

Norma:

Zbliżone do DIN 5265, kształt A.

Wskazówka:

Najwyższą trwałość uzyskuje się, stosując tylko do śrub o znormalizowanych rowkach (zob. tabele). Dobierając odpowiednią wielkość wkrętaka, zapobiega się uszkodzeniom rowków śrub.