Beskrivelse:
Stålplade, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret, GEDORE blå
Korpus:
Mål: H 970 x B 650 x D 250 mm
Med hylde, 3 skuffer og faste værktøjsholdere, f.eks. til sæt S 1400, med holder til ophængning af en Phillipsnøgle
Inkl. Værktøjsmoduler til stikdåser, skralde, forlængerenheder osv.
Døre:
Centrallås med cylinderlås
Låse:
2 skuffer (B 478 x D 210 x H 46 mm)
1 skuffe (B 478 x D 210 x H 72 mm)
Optioner:
Særlige farver og designs på forespørgsel
Levering uden værktøj og tilbehør.
Egenskab:
- Antal skuffer: 3
- Farve: GEDORE blå
- Samlet bredde [mm]: 650 mm
- Samlet højde [mm]: 970 mm
- Samlet længde [mm]: 250 mm
- Materiale: Stålplade
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen