Armoire à outils vide 970x650x250mm

Réf.: 6612600
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Pièce décrite article complet
Revêtement revêtement par poudre
Système d’emboîtement GST oui
Teinte, bleu Bleu signal
Série GEDORE
Matériau tôles d’acier
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Couleur bleu
Avec porte oui
Nombre total de portes 2 pc.
Type de porte porte battante/Porte pivotante
Façades des portes fermeture
Avec tiroirs oui
Nombre de tiroirs 3 pc.
Hauteur frontale des tiroirs 46 mm; 72 mm
Equipement intérieur des tiroirs sans équipement intérieur
Ventilation d’armoire non
Avec panneau perforé au pas de oui
Avec crochets / supports oui
Exécution bâti sans espace pour socle
Equipement électrique non
Type de produit armoire de base
Position de montage sans fixation murale ni au sol
Situation d’installation et de montage armoire à pose libre
Domaine d’utilisation atelier
Configuration configuration
Largeur totale Bg 650 mm
Profondeur totale Tg 250 mm
Hauteur totale Hg 970 mm
Largeur caisson Br 650 mm
Profondeur caisson Ti 250 mm
Hauteur caisson Ho 970 mm
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 6612600
EAN / GTIN 4010886661260
Réf. fabricant 6612600
Article hors catalogue L60160 5306
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Dimensions : H 970 x L 650 x P 250 mm
Avec tablette, 3 tiroirs et des crochets pour assortiment d'outils, p. ex. S 1400
Avec étagère, 3 tiroirs et porte-outils fixes
Portes :
Tiroirs :

Caractéristique(s):

  • Nombre de tiroirs: 3
  • Couleur: GEDORE bleu
  • Largeur totale [mm]: 650 mm
  • Hauteur totale [mm]: 970 mm
  • Longueur totale [mm]: 250 mm
  • Matériau: Tôle d'acier
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non