{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Hnědá | |
| Profil výstupu | Šroubovák pro šrouby TORX-Plus® | |
| Délka čepele | 175 mm | |
| Vhodné průměry výměnných čepelí | 6,3 mm | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | Přednastavený | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm | |
| Nastavený točivý moment | 0,6 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Momentový šroubovák | |
| Tvar konektoru | Výměnná čepel | |
| Ukazatel | žádné zobrazení | |
| Rozsah krouticího momentu min. | 0,6 Nm | |
| Rozsah krouticího momentu max. | 0,6 Nm | |
| Messtechnik | mechanický | |
| Celková délka L | 175 mm | |
| Messfunktionen | Krouticí moment |
| Katalogové číslo | 659996 6IP | |
| EAN / GTIN | 2050001930576 | |
| Číslo výrobce | 29006 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 Polinago, Italia, www.sautool.com |