Wkrętaki dynamometryczne bez skali, maksymalny moment obrotowy: 300cNm

Nr art.: 659934 300
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,33 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,74 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,33 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 270,43 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 3-4 tygodni
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (cNm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Regulacja uaktywnienia Wstępnie ustawione
Kształt złącza uchwyt bitów
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Min. zakres momentu obrotowego 1,2 Nm
Maks. zakres momentu obrotowego 3 Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 6 %
Nastawiony moment obrotowy 120
Uchwyt bitów D 6,3; F 6,3
Długość całkowita L 155 mm
masa całkowita 180 g
Kierunek dokręcania strona prawa
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789
Oznaczenie producenta 7400 pre-set, 105 mm
Kolor Zielony; Czarny
Funkcja Slipper nie
Jednostka miary momentu obrotowego cNm
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Wielkość, uchwyt bitów 1/4 cal
Możliwość protokołowania danych nie
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Wskazanie brak wskazania
Messtechnik mechanicznie
Messfunktionen Moment obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659934 300
EAN / GTIN 4013288102928
Numer producenta 05074716001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform do przenoszenia wymaganych momentów obrotowych bez powodowania zmęczenia dłoni. Z uchwytem szybkowymiennym Rapidaptor do bitów 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.
żądany moment obrotowy może być regulowany za pomocą przyrządu do kontroli momentu obrotowego (nr 654300 - 654460) i 6-kątnego klucza nasadowego 7 mm (lub 10 mm przy wielk. 600). Wkrętaki nastawione są fabrycznie na najczęściej używaną wartość momentu obrotowego.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wart. momentu obr. wkrętak wyzwala sie w sposób słyszalny i odczuwalny. Wartość momentu obr. wyzwol. nie jest ograniczona.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Wskazówka:

Gwarantowana dokładność pomiarowa momentu obrotowego dopiero od skalibrowanego zakresu momentów obrotowych wg. DIN EN ISO 6789.
Dostępny swobodnie obracany adapter Rapidaptor (nr 675035 rozm. 6,3F).