{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 7400 pre-set, 105 mm | |
Maximálny uťahovací moment | 300 cNm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±6 % | |
Uchytenie bitu | D 6,3; F 6,3 | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 155 mm | |
nastavený uťahovací moment | 1,2 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 120 cNm - 300 cNm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 1,2 Nm - 3 Nm | |
1 otočenie (360°) zodpovedá | 20 cNm | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | 1/4-palcový bitový upínač | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka) | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | cNm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | prednastavený | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Hmotnosť | 180 g | |
Druh produktu | Momentový skrutkovač |
Číslo položky | 659934 300 | |
EAN/GTIN | 4013288102928 | |
Číslo výrobcu | 05074716001 |