Momentni izvijač brez skale 300 cNm

Št. art.: 659934 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 50,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
273 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 7400 pre-set, 105 mm
Maksimalni vrtilni moment 300 cNm
Smer zatezanja Zatezanje v desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±6 %
Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3; F 6,3
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Celotna dolžina L 155 mm
nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm
Območje vrtilnega momenta 120 cNm - 300 cNm
Območje vrtilnega momenta 1,2 Nm - 3 Nm
1 vrtljaj (360°) ustreza 20 cNm
Signalizacija sproženja akustično; Haptično
Princip proženja kratka mehanska sprožitev
Način priključka Vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4 cole
Merilno orodje (mehansko)
Možnost protokoliranja podatkov ne
Nastavitev sprožilne vrednosti Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje)
Povratne informacije izklopilno
Preklop odčitavanja cNm
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti prednastavljeno
Standard DIN EN ISO 6789
Masa 180 g
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 659934 300
EAN/GTIN 4013288102928
Številka proizvajalca 05074716001

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform za neutrudljiv prenos potrebnih zateznih vrtilnih momentov. Z glavo za hitro zamenjavo 1/4-colskih vijačnih nastavkov Rapidaptor z držalom C 6,3 in E 6,3.
Nastavljanje vrtilnega momenta s pomočjo naprave za preverjanje momentnih orodij (art. 654300654460) in 6-kotnega nasadnega ključa ZK7 (oz. ZK10 pri vel. 600). Tovarniško so ključi vnaprej nastavljeni na vrednost zateznega vrtilnega momenta, ki je v praksi največkrat potreben.

Funkcija:

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se izvijač sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Neomejen vrtilni moment za odvijanje.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.
Spojno držalo za prosti tek Rapidaptor, dobavljivo prek naše spletne trgovine (art. 675035 vel. 6,3F).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli