Momentschroevendraaier zonder schaal 300 cNm

Artikelnummer: 659934 300

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 50,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
256 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 7400 pre-set, 105 mm
maximaal draaimoment 300 cNm
Aanhaalrichting Rechtsom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±6 %
Bithouder D 6,3; F 6,3
Testrapport Testrapport van de producent
Totale lengte L 155 mm
Ingesteld draaimoment 1,2 Nm
Draaimomentbereik 120 cNm - 300 cNm
Draaimomentbereik 1,2 Nm - 3 Nm
1 Slag (360°) komt overeen met 20 cNm
Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch
Activeringsprincipe met kleinere vrije slag, mechanisch
Aansluitingsvorm Bitopname 1/4 inch
Meettechniek Mechanisch
Gegevens rapporteerbaar nee
Instelling van de activeringswaarde zonder instelschaal (tester nodig)
Feedback ontkoppelend
Aflezing omschakelbaar cNm
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde vooraf ingesteld
Norm DIN EN ISO 6789
Gewicht 180 g
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 659934 300
EAN/GTIN 4013288102928
Nummer fabrikant 05074716001

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handgreep waarmee het vereiste draaimoment moeiteloos wordt overgebracht. Met Rapidaptor-snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.
Draaimomentinstelling met behulp van een draaimomenttester (nr. 654300654460) en een 6-kant-sleutel SW7 (resp. SW10 bij gr. 600). De schroevendraaiers zijn vooraf in de fabriek op de meest voorkomende draaimomentwaarde ingesteld.

Functie:

bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk hoor- en voelbaar. Het losdraaimoment is niet begrensd.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Tip:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.
Rapidaptor vrijloop-bithouder verkrijgbaar in onze eShop (nr. 675035 gr. F 6,3).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen