Wkrętaki dynamometryczne TorqueVario® ze skalą, maksymalny moment obrotowy: 60cNm

Nr art.: 659930 60
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,81 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 307,92 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
138 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (cNm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±10
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 60 cNm
kierunek dociągania Dociąganie w prawo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±10 %
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Seria TorqueVario®-S
długość całkowita L 127 mm
Zakres momentów obrotowych 10 cNm - 60 cNm
zakres momentu obrotowego 0,1 Nm - 0,6 Nm
podziałka skali, 1 kreska = 0,05 Nm
23 mm
wskaźnik analogowy
sygnalizacja rozłączenia Akustyczne; dotykowy
Zasada zadziałania mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Kształt przyłącza groty wymienne
Technika pomiarowa mechanicznie
nastawiona na stałe wartość momentu obrotowego nie
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie ze skalą regulacji
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt Nm
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia przestawny
Norma DIN EN ISO 6789
masa 150 g
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659930 60
EAN / GTIN 4010995268886
Numer producenta 26888
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Wykonanie:

Wskazania wartości momentu obrotowego w okienku skali (40−50 wartości, zależnie od zakresu momentu obrotowego). Bezstopniowe nastawianie momentu obrotowego za pomocą narzędzia regulacyjnego Torque-Setter (w zakresie dostawy). Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego wkrętak rozłącza się w sposób słyszalny i wyczuwalny i jest gotowy do ponownego użycia.
dokładność ± 10 %.

Zastosowanie:

Do kontrolowanego dokręcania z zadaną wartością momentu obrotowego, z zastosowaniem bitu Wiha Torque nr659932 - 659946.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Wskazówka:

Gwarantowana dokładność pomiarowa momentu obrotowego dopiero od skalibrowanego zakresu momentów obrotowych wg. DIN EN ISO 6789.
Przyrządy regulacyjne dla rozm. 60–700: Nr 659931 rozm. 1 oraz do rozm. 1400: Nr 659931 rozm. 2.