{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Kształt złącza | Groty wymienne | |
| Zasada zadziałania | Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
| Min. zakres momentu obrotowego | 2 Nm | |
| Maks. zakres momentu obrotowego | 7 Nm | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 6 % | |
| Długość całkowita L | 142 mm | |
| masa całkowita | 320 g | |
| Kierunek dokręcania | strona prawa | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Seria | TorqueVario® | |
| Oznaczenie producenta | Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario® mit Skala | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Funkcja Slipper | nie | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 2 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 7 | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Ze skalą regulacji | |
| Jednostka momentu obrotowego | Nm | |
| Możliwość protokołowania danych | nie | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy | |
| Feedback | Wyzwalający | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Messtechnik | mechanicznie | |
| Maßeinheit Skalenteilung | Nm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 0,2 Nm | |
| Messfunktionen | Moment obrotowy |
| Numer artykułu | 659930 700 | |
| EAN / GTIN | 4010995264642 | |
| Numer producenta | 26464 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |